Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
Artikel-Nr.:
     C2572-43N05AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     43N05AA
EAN/GTIN:
     195908877745
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Kabellos verbunden, mit Stil und Persönlichkeit
Eine unterbrechungsfreie Verbindung und präzises, schnelles Tracking machen die Nutzung dieser Maus zu einem Traum. Diese stilvolle, funktionsreiche Wireless-Maus ist im Alltag nicht wegzudenken.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
129 mm
Verpackungstiefe:
78 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
120 g
Receiver enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
107 mm
Tiefe:
60.5 mm
Höhe:
29.31 mm
Gewicht:
54.2 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Rot
HP-Segment:
Business
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Bluetooth-Version:
5.1
HP GTIN (EAN/UPC):
195908877721
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.