Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP E-Series E27m G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-40Z29AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     40Z29AA#ABB
EAN/GTIN:
     195908730255
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mühelose Konferenzen.
Der HP E27m G4 USB-C-Konferenzmonitor mit Zoom-Zertifizierung verfügt über eine integrierte 5-MP-Webcam mit einstellbarer Neigung, nach vorn gerichtete Lautsprecher und zwei Mikrofone für ein müheloses Konferenzerlebnis. Arbeiten Sie ungestört und vereinfachen Sie Ihr System mit nur einem USB-C®-Kabel[1], das Ihren Laptop mit Daten, Videos sowie einer Leistung bis zu 65 W versorgt.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
HDCP:
Ja
Gewicht:
8520 g
Höhe:
396.6 mm
Breite:
612.8 mm
Tiefe:
47 mm
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte:
109 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 115 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm; Außenkarton und Kissen aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Enthält Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangt wäre
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
846651
Verpackungsbreite:
695 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
483 mm
Paketgewicht:
11970 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, USB Typ-A, USB Typ-C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
216 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
551 mm
Gewicht (mit Ständer):
8520 g
Breite (ohne Standfuß):
612.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47 mm
Höhe (ohne Standfuß):
396.6 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
5 W
Megapixel (ca.):
5 MP
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
51 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
160 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,63*
€ 404,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,50*
€ 396,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,29*
€ 377,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,52*
€ 361,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.