Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3YP61AE Druckkopf Thermal Inkjet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3YP61AE Druckkopf Thermal Inkjet
HP 3YP61AE Druckkopf Thermal Inkjet
HP 3YP61AE Druckkopf Thermal Inkjet
Artikel-Nr.:
     C2572-3YP61AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3YP61AE
EAN/GTIN:
     193424555116
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
2 Druckköpfe: Schwarz, Cyan/Magenta/Gelb; Einleger mit Anweisungen zum Druckkopfaustausch
Verpackungsbreite:
117 mm
Verpackungstiefe:
38 mm
Verpackungshöhe:
157 mm
Paketgewicht:
160 g
Breite:
117 mm
Tiefe:
38 mm
Höhe:
157 mm
Gewicht:
164 g
Kompatibilität:
HP GT Druckköpfe funktionieren in Kombination mit: HP Tank 455, 457
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
OEM-Code:
3YP61AE
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1064 mm
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
Ink Tank Wireless 315; Ink Tank Wireless 410 Series; Ink Tank Wireless 415; Ink Tank Wireless 416; Ink Tank Wireless 417; DeskJet GT 5800 Series; DeskJet GT 5810; DeskJet GT 5820; Smart Tank 500; Smart Tank 510 Series; Smart Tank 513; Smart Tank 515; Smart Tank 518; Smart Tank 519; Smart Tank 530; Smart Tank 580; Smart Tank 610 Series; Smart Tank 615; Smart Tank 618; Smart Tank 670; Smart Tank 670 Series; Smart Tank 675; Smart Tank 720; Smart Tank 720 Series; Smart Tank 725; Smart Tank 790
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.