Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-124046 Herst.-Nr.: 3YP17AE EAN/GTIN: 195697290589 |
| |
|
| | |
|
Weitere Informationen: | | Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 800 x 660 mm | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | HP GTIN (EAN/UPC): | 195697290589 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % | Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C | Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan, Magenta, Gelb | Markenkompatibilität: | HP | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | HP Smart Tank 660, 670, 700, 6000, 7000, 7300, 7600 series | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | Ursprungsland: | Malaysia | Produktfarbe: | Weiß | Breite: | 113 mm | Tiefe: | 37 mm | Höhe: | 115 mm | Gewicht: | 89 g | Packungsinhalt: | 1 Dreifarbig Druckkopf |
Kompatible Geräte: | | HP: | Smart Tank 5100 Series; Smart Tank 5105; Smart Tank 5106; Smart Tank 5107; Smart Tank 7000 Series; Smart Tank 7005; Smart Tank 7006; Smart Tank 7300 Series; Smart Tank 7305; Smart Tank 7306; Smart Tank 750; Smart Tank 7600 Series; Smart Tank 7605; Smart Tank 7606 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp tricolor druckerpatrone, hp druckerkopf, druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 20,67* | € 28,38* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 20,85* | € 28,43* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 20,69* | € 28,52* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,20* | € 29,05* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,02* | € 30,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|