Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP U32 4K HDR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP U32 4K HDR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
HP U32 4K HDR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
HP U32 4K HDR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
HP U32 4K HDR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
HP U32 4K HDR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
HP U32 4K HDR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
HP U32 4K HDR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
HP U32 4K HDR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
HP U32 4K HDR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
HP U32 4K HDR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
HP U32 4K HDR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
HP U32 4K HDR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
HP U32 4K HDR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
HP U32 4K HDR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
Artikel-Nr.:
     C2572-368Y5E9#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     368Y5E9#ABB
EAN/GTIN:
     196188551462
Suchbegriffe:
Curved Monitor
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Deine Vorstellungskraft detailliert umgesetzt
Mit diesem beeindruckenden 31,5" 4K[1] HDR-Monitor erwachen deine Visionen zum Leben. Präzise und naturgetreue, werkseitig kalibrierte Farben stellen sicher, dass das, was du siehst, auch das ist, was du bekommst. Einfach einstecken und loslegen, mit einem einheitlichen USB-C®[2] Kabel. Mit HP Eye Ease mit EyeSafe®-Zertifizierung[3], dem stets eingeschalteten Filter für schwaches blaues Licht und dem verstellbaren Ständer kannst du dich den ganzen Tag lang entspannen. Außerdem kannst du mit einem nachhaltig hergestellten Monitor verantwortungsvoll arbeiten[4].
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
649379
Verpackungsbreite:
840 mm
Verpackungstiefe:
187 mm
Verpackungshöhe:
523 mm
Paketgewicht:
12200 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Schwenkbar:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
714 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
206 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
617 mm
Gewicht (mit Ständer):
7500 g
Breite (ohne Standfuß):
714 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
43.6 mm
Höhe (ohne Standfuß):
426 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
45 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
155 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Haus
Gewicht:
7500 g
Höhe:
426 mm
Breite:
714 mm
Tiefe:
43.6 mm
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
1000:1
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Digital horizontale Frequenz:
27 - 136 kHz
Digital vertikale Frequenz:
30 - 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,41*
€ 559,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,34*
€ 556,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,37*
€ 540,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,36*
€ 529,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,74*
€ 497,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.