Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet Z9+ Pro 64-Zoll-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet Z9+ Pro 64-Zoll-Drucker
HP Designjet Z9+ Pro 64-Zoll-Drucker
HP Designjet Z9+ Pro 64-Zoll-Drucker
HP Designjet Z9+ Pro 64-Zoll-Drucker
HP Designjet Z9+ Pro 64-Zoll-Drucker
HP Designjet Z9+ Pro 64-Zoll-Drucker
HP Designjet Z9+ Pro 64-Zoll-Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-2RM82A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2RM82A
EAN/GTIN:
     191628825509
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Produktfarbe:
Weiß, Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Speicherkapazität:
4096 MB
Zertifizierung:
Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia and New Zealand (RCM), Japan (VCCI), Korea (KCC), China (CCC)
Stromversorgung:
150 W
Stromverbrauch (PowerSave):
35 W
Stromverbrauch (Standby):
9 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
9 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
9
Seitenbeschreibungssprachen:
TIFF, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4
Druckfarben:
Schwarz, Chromatisches Blau, Chromatisch rot, Cyan, Grau, Mattschwarz, Foto schwarz, Gelb
Druckauflösung Farbe:
2400 x 1200 DPI
Randloser Druck:
Ja
Druckköpfe:
5 universal printheads
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Breite:
2605 mm
Tiefe:
790 mm
Höhe:
1402 mm
Gewicht:
170000 g
HP dynamische Sicherheit:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Medientypen für das Papierfach:
Banner, Bondpapier, beschichtetes Papier, Fotopapier
Maximale Rollenbreite:
1626 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
170 mm
Rollgewicht (hintere Rolle):
25000 g
Verpackungsbreite:
2800 mm
Verpackungstiefe:
750 mm
Verpackungshöhe:
1302 mm
Paketgewicht:
264000 g
Mitgelieferte Software:
HP Click printing software, HP PrintOS, HP Partner Link, HP DesignJet Accounting Tool, HP Web Jetadmin, HP SmartTracker (optional), HP SmartStream (optional), HP JetAdvantage Security Manager (optional)
Weitere Suchbegriffe: druckkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15.638,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.638,91*
€ 18.610,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.530,27*
€ 18.481,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.275,17*
€ 18.177,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.220,17*
€ 18.112,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.