Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Color 2700n Farbe 600 x 600 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Color 2700n Farbe 600 x 600 DPI A4
HP LaserJet Color 2700n Farbe 600 x 600 DPI A4
Artikel-Nr.:
     C2572-2
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Leisten Sie sich preisgünstigen Farbdruck mit der HP Color LaserJet 2700 Druckerserie. Profitieren Sie durch hohe Druckgeschwindigkeiten von 20 S./Min. in Schwarzweiß und 15 S./Min. in Farbe. Darüberhinaus wird dank der Instant-on-Technologie eine schnelle Ausgabe der ersten Seite realisiert. Die Kapazität der Papierzuführung kann mit optionalem Papierfach [p1] auf bis zu 850 Blatt erweitert werden – dies bedeutet weniger Unterbrechungen. Die Drucker sind sehr anwenderfreundlich, wartungsarm und verfügen über ein benutzerfreundliches Bedienfeld sowie eine praktische Zugangsklappe zu den Verbrauchsmaterialien. HP ImageREt 2400 und HP ColorSphere Toner gewährleisten gleichbleibende Ergebnisse in hoher Qualität und naturgetreuen Bildern.

Features
Weitere Informationen:
Breite:
413 mm
Tiefe:
510 mm
Höhe:
430 mm
Gewicht:
27100 g
Ethernet/LAN:
Ja
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Transparenzen
ISO-B-Formate:
B5
Standard-Schnittstellen:
RJ-45, USB 2.0
Gesamte Papierkapazität:
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Maximale Papierkapazität:
500 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
50000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 6, PostScript 3
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
385 W
Energieverbrauch (bereit):
45 W
Stromverbrauch (aus):
1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
5.045 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laser
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
15 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
13 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
17 s
RAM-Speicher maximal:
320 MB
Speicherkartensteckplätze:
1
Prozessortaktfrequenz:
300 MHz
Produktfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Farbdrucker, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Laserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, netzwerkdrucker hp tintenstrahldrucker, laserdrucker, hp laserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.