Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
Artikel-Nr.:
     C2572-1XD81AA#AC3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1XD81AA#AC3
EAN/GTIN:
     191628305063
Suchbegriffe:
HP Monitore
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Helligkeit:
500 cd/m²
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
USB 2.0
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Breite:
246.2 mm
Tiefe:
170.2 mm
Höhe:
35.2 mm
Gewicht:
1490 g
Verpackungsbreite:
3060 mm
Verpackungstiefe:
1100 mm
Verpackungshöhe:
2320 mm
Paketgewicht:
1930 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,85*
€ 537,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,35*
€ 529,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,87*
€ 506,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,93*
€ 492,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,11*
€ 461,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.