Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Prelude Pro Recycling-Rucksack (15,6 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Prelude Pro Recycling-Rucksack (15,6 Zoll)
HP Prelude Pro Recycling-Rucksack (15,6 Zoll)
HP Prelude Pro Recycling-Rucksack (15,6 Zoll)
HP Prelude Pro Recycling-Rucksack (15,6 Zoll)
HP Prelude Pro Recycling-Rucksack (15,6 Zoll)
Artikel-Nr.:
     C2572-1X644A6
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1X644A6
EAN/GTIN:
     195122555832
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Zweckmäßigkeit trifft auf Design
Bewältigen Sie Ihren Arbeitsweg mit einem eleganten und robusten Rucksack mit umweltbewusstem Design dank recyceltem Stoff[1]. Der HP Prelude Pro Recycle-Rucksack bietet Sicherheitsfunktionen, damit Sie Ihre Geräte in aller Ruhe von zu Hause zum Arbeitsplatz und an alle anderen Orte transportieren können.
Weitere Informationen:
Breite:
425.4 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
317.5 mm
Gewicht:
460 g
Warentarifnummer (HS):
42029291
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, thin client hp, thin client, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,69*
€ 526,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,86*
€ 515,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,41*
€ 491,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,35*
€ 478,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,42*
€ 449,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.