Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
HP Designjet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-1VD87A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1VD87A#B19
EAN/GTIN:
     191628121960
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Großformatdrucker
Plotter
Mit einem 44-Zoll-Drucker (1118 mm), der leistungsstarke Sicherheitsfunktionen, eine hohe Produktivität selbst bei komplexesten Dateien mit dem Adobe PDF-Treiber[2] und helle und präzise Farben bietet, bringen Sie die CAD- und GIS-Farbwiedergabe auf ein neues Niveau.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Präzision:
0.1 %
Warentarifnummer (HS):
84433210
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Speichermedien:
HDD
Schallleistungspegel (Standby):
5 dB
Stromverbrauch (Standby):
24 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
100 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
6
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL/2, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, URF
Druckfarben:
Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Gelb
Druckköpfe:
3
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität, A1):
116 pph
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:
1
Breite:
1802 mm
Tiefe:
695 mm
Höhe:
998 mm
Gewicht:
72000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Maximale Druckgröße:
1118 x 1676 mm
Schnittbögen:
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9):
A0, A1, A2, A3, A4
Medienstärke:
0.8 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (Rollmedien):
3 mm
Oberer Rand (Rolle):
3 mm
Rollenpapier:
Ja
Verpackungsbreite:
1955 mm
Verpackungstiefe:
770 mm
Verpackungshöhe:
710 mm
Paketgewicht:
126000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.572,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.788,63*
€ 5.698,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.748,65*
€ 5.650,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.630,58*
€ 5.510,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.572,58*
€ 5.441,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.