Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Latex 115 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Latex 115 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 115 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 115 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 115 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
HP Latex 115 Printer Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     C2572-1QE01A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1QE01A
EAN/GTIN:
     191628272068
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Großformatdrucker
Plotter
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Produktfarbe:
Grau
Eingebautes Display:
Ja
Schallleistungspegel (Standby):
38 dB
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Zertifizierung:
WEEE, RoHS, REACH, EPEAT Bronze, OSHA, CE
HP-Segment:
Business
Stromverbrauch (Standby):
2.5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2200 W
Drucktechnologie:
Latex-Druck
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
7
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität):
48 m²/hr
Druckköpfe:
6
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:
1
Breite:
2307 mm
Tiefe:
840 mm
Höhe:
1380 mm
Gewicht:
174000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Medientypen für das Papierfach:
Banner
Medienstärke:
0.5 mm
Maximale Rollenbreite:
1371 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
180 mm
Unterstützte Rollenbreiten:
254 - 1371 mm
Verpackungsbreite:
2553 mm
Verpackungstiefe:
762 mm
Verpackungshöhe:
1252 mm
Paketgewicht:
257500 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Software:
FlexiPrint BASIC HP Edition RIP
Weitere Suchbegriffe: hp druckerkopf, druckkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.446,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.621,60*
€ 10.259,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.574,68*
€ 10.203,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.476,02*
€ 10.086,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.446,80*
€ 10.051,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.