Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe Iderama PP A4 40 Hüllen sortiert Violett


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 85876E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 85876E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 85876E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     C2424-85876E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85876E
EAN/GTIN:
     3130630858768
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Präsentations-Alben
Sichtmappe Iderama PP A4 40 Hüllen sortiert Violett Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 17 MM Gewicht : 500 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 145.0 MM Gewicht : 6150.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Farbe:
Violett
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama® PP
Anzahl Ansicht:
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,85004*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 12 Stück (ab € 3,40417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 55,57008*
€ 66,1284
pro Box
ab 2 Boxen
€ 54,80004*
€ 65,21205
pro Box
ab 5 Boxen
€ 52,24008*
€ 62,1657
pro Box
ab 10 Boxen
€ 50,26008*
€ 59,8095
pro Box
ab 20 Boxen
€ 47,18004*
€ 56,14425
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 40,85004*
€ 48,61155
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,18*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,69*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,44*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,96004*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,04004*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 36,07008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,92008*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,88*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,22*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 36,09*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.