Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Türkis


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 85368E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 85368E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     C2424-85368E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     85368E
EAN/GTIN:
     3130630853688
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Türkis Sichtmappe mit weichem und lichtdurchlässigen Deckel, Prospekthüllen aus PP kristallklar und glatt mit hoher Durchscheinkraft. Hülle Kristall glatt hohe Transparenz Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 308 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 145.0 MM Gewicht : 3800.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Türkis
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Chromaline
Anzahl Ansicht:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,18004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,93167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,91*
€ 39,1629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,30004*
€ 38,43705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,67*
€ 35,3073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,94004*
€ 34,43865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,18004*
€ 27,58425
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,41*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 65,37*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,27*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 36,11004*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,03008*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 36,11004*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,79*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,11004*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,96004*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.