Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe Iderama PP 30 Hüllen für A4 sortiert Anisgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 85773E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 85773E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 85773E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     C2424-85773E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85773E
EAN/GTIN:
     3130630857730
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Präsentations-Alben
Sichtmappe Iderama PP 30 Hüllen für A4 sortiert Anisgrün Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 398 G Format et poids Karton : longueur 345.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 145.0 MM Gewicht : 4800.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Farbe:
Anisgrün
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama® PP
Anzahl Ansicht:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,66008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,13834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,22008*
€ 60,9519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,67*
€ 60,2973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,68004*
€ 57,92925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,35*
€ 55,1565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,90008*
€ 52,2411
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,66008*
€ 44,8155
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,58*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 65,03*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,41*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 36,00*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,12008*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,86008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 36,08004*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,06*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,11008*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,97*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.