Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe Iderama PP 30 Hüllen für A4 sortiert Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 85770E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 85770E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     C2424-85770E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85770E
EAN/GTIN:
     3130630857709
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Präsentations-Alben
Sichtmappe Iderama PP 30 Hüllen für A4 sortiert Farben sortiert Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 398 G Format et poids Karton : longueur 345.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 145.0 MM Gewicht : 4800.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Farbe:
Farben sortiert
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama® PP
Anzahl Ansicht:
60
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,41*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 65,37*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,27*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 36,11004*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,03008*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 36,11004*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,79*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,11004*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,18004*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,96004*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.