Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus festem PP 800µ mit 50 Hüllen Linicolor intensiv, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 85587E, : presenté de face
produit : 85587E, : presenté de face
produit : 85587E, : presenté de face
produit : 85587E, : presenté de face
produit : 85587E, : presenté de face
produit : 85587E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-85587E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     85587E
EAN/GTIN:
     3130630855873
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abhefthülle
Sichtmappe aus festem PP 800µ mit 50 Hüllen Linicolor intensiv, für Format DIN A4 Farben sortiert Passend zu unserer Linicolor Fresh Kollektion, sind jetzt auch 4 kräftige, intensive und ruhigere Farbtöne im Programm. Lichtdurchlässiges Polypropylen, gerillt, in intensiven Farbtönen. Hergestellt in Frankreich. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 400 G Format et poids Karton : longueur 345.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 120.0 MM Gewicht : 3800.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
800µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Linicolor Intensive
Anzahl Ansicht:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 3,5675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,94*
€ 47,5286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,01*
€ 46,4219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,33*
€ 44,4227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,75*
€ 42,5425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,47*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,70*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,36*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,79*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,11*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,83008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,85*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,84004*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,08008*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 36,00*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.