Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenkoffer aus PP mit Griff 60mm Rücken - 30,5x36x5cm für DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 59144E, : presenté de face
produit : 59144E, : presenté de face
produit : 59144E, : presenté de coté
produit : 59144E, : presenté de coté
produit : 59144E, : presenté ouvert
produit : 59144E, : presenté ouvert
produit : 59144E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-59144E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59144E
EAN/GTIN:
     3130630591443
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Faltmappe
Fächer-Mappe
Aktenkoffer aus PP mit Griff 60mm Rücken - 30,5x36x5cm für DIN A4 Schwarz Die Exabag ist eine Aktentasche mit 2 Fächern und Griff; sie bietet einen optimalen Schutz Ihrer Dokumente. Die Exabag ist eine leichte und besonders strapazierfähige Aktenmappe PP mit 2mm. Ein intelligentes und nachhaltiges Produkt, das Sie bei all Ihren Reisen begleitet. Der Exabag aus der Serie Exactive besteht aus leichtem und extra robustem 2mm PP. Solide und leicht begleitet Sie diese Aktentasche bei all Ihren Geschäftsreisen. Format et poids : longueur 362 MM largeur 335 MM hauteur : 50 MM Gewicht : 450 G Format et poids Karton : longueur 365.0 MM largeur 381.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 2300.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Valisette multifonction
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Rücken:
10
Stärke Deckel:
2 mm
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Exactive®
Weitere Suchbegriffe: Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, exacompta ordnungsmappe schwarz, aktenkoffer, aktenkoffer kunststoff, Archivboxen, Ordnen, Valisette multifonction
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55989E
ab € 5,34*
Zubehör
Exacompta
55498E
ab € 1,89*
Zubehör
Exacompta
55398E
ab € 2,22*
Zubehör
Exacompta
55198E
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.