| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-55498E Herst.-Nr.: 55498E EAN/GTIN: 3130630554981 |
| |
|
| | |
| Fächermappe mit Griff und 6 farbigen Fächern Crystal, für Format 180x110 Kristall Einband aus glaklarem PP - Innen farbigen PP Verschluss per Druckknopf Bogen mit buntem Indexstreifen. Format et poids : longueur 180 MM largeur 110 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 49 G Format et poids Karton : longueur 125.0 MM largeur 130.0 MM hauteur : 195.0 MM Gewicht : 302.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Ordnungsmappen | Material: | Polypropylen | Farbe: | Kristall | Stärke Deckel: | 700µ | Kollektion: | Crystal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, fächermappe transparent, sichthefter, exacompta sichthefter, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen |
| | |
| |