| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-55398E Herst.-Nr.: 55398E EAN/GTIN: 3130630553984 |
| |
|
| | |
| Fächermappe mit Griff und 7 farbigen Fächern Crystal, 260x140 mm Kristall Einband aus glaklarem PP - Innen farbigen PP Verschluss per Druckknopf Bogen mit buntem Indexstreifen. Praktisches Format für Kontoauszüge, Schecks… Format et poids : longueur 260 MM largeur 140 MM hauteur : 30 MM Gewicht : 117 G Format et poids Karton : longueur 115.0 MM largeur 150.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 662.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Ordnungsmappen | Material: | Polypropylen | Farbe: | Kristall | Stärke Deckel: | 700µ | Kollektion: | Crystal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, fächermappe transparent, sichthefter, exacompta sichthefter, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen |
| | |
| |