| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-55198E Herst.-Nr.: 55198E EAN/GTIN: 3130630551980 |
| |
|
| | |
| Ordnungsmappe Maxi 24 Fächer PP Crystal Kristall Die Ordnungsmappe Maxi ermöglicht beliebig die alphabetische oder thematische Sortierung aller wichtigen Dokumenten in seine 24 Fächer. Die Taben verfügen über Etikettenhalter für eine einfache Kennzeichnung des Inhalts. Eine Vorlage ist mitgeliefert, und kann unter w ww.exacompta.com mit dem Tool Kreaman gestaltet und bedruckt werden. Aus leichtem und festem PP, mit 24 farbigen Fächern. Dieser Ordner ist ein unverzichtbares Mittel für Ihre Organisation. Format et poids : longueur 330 MM largeur 262 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 470 G Format et poids Karton : longueur 275.0 MM largeur 110.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 1880.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Ordnungsmappen | Material: | Polypropylen | Farbe: | Kristall | Stärke Deckel: | 1 mm | Ablageformat: | A4 maxi 24x32cm | Kollektion: | Crystal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fächerbox Stehsammler, Karteibox, Karteikartenkasten, Karteikassette, Karteikasten, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, PP-Beutel, Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, exacompta dokumentenmappe pp, pp-beutel, dokumentenmappen kunststoff, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen |
| | |
| |