Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 2 Ringe 20mm Chromaline - A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 544699E Aktenordner Polypropylen (PP) Mehrfarbig A4
Exacompta 544699E Aktenordner Polypropylen (PP) Mehrfarbig A4
Exacompta 544699E Aktenordner Polypropylen (PP) Mehrfarbig A4
Exacompta 544699E Aktenordner Polypropylen (PP) Mehrfarbig A4
Exacompta 544699E Aktenordner Polypropylen (PP) Mehrfarbig A4
Artikel-Nr.:
     C2424-544699E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     544699E
EAN/GTIN:
     3130633544699
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch aus PP 2 Ringe 20mm Chromaline - A4 Farben sortiert Aus flexiblem und transluzentem PP für alle Art von Ablage. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 1200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
20
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Chromaline
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,75*
€ 41,3525
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Box
ab 5 Boxen
€ 33,22*
€ 39,5318
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Box
ab 20 Boxen
€ 31,20*
€ 37,128
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 45,00*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,3501*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,37*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,06*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,66*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.