Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 500µ mit 2 Ringen 15mm, Rücken 20mm, blickdicht, für Format DIN A4 Rosa


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 54194SE Aktenordner Polypropylen (PP) Pink A4
Exacompta 54194SE Aktenordner Polypropylen (PP) Pink A4
Exacompta 54194SE Aktenordner Polypropylen (PP) Pink A4
Artikel-Nr.:
     C2424-54194SE
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54194SE
EAN/GTIN:
     3130636541947
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch aus PP 500µ mit 2 Ringen 15mm, Rücken 20mm, blickdicht, für Format DIN A4 Rosa Aus flexiblem, widerstandsfähigen PP für eine intensive Nutzung. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Zum Top Preis! Format et poids : longueur 320 MM largeur 258 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 100 G Format et poids Paket : longueur 360.0 MM largeur 320.0 MM hauteur : 20.0 MM Gewicht : 1000.0 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 3100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Karton
Ringe in mm:
15
Farbe:
Rosa
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,5084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 51,68*
€ 61,4992
pro Box
ab 2 Boxen
€ 50,72*
€ 60,3568
pro Box
ab 5 Boxen
€ 48,48*
€ 57,6912
pro Box
ab 10 Boxen
€ 47,22*
€ 56,1918
pro Box
ab 20 Boxen
€ 43,29*
€ 51,5151
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 37,71*
€ 44,8749
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 45,06*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,07005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,53*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 52,88*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,67*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.