Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 70mm Rücken, für Format DIN A5 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 53210E, : presenté de coté
produit : 53210E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-53210E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53210E
EAN/GTIN:
     3130630532101
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 70mm Rücken, für Format DIN A5 Grau Geöstes Griffloch und mit Metall verstärkter unterer Rand zur Vermeidung von Verschleiß. Rückenetikett. Innen mit graumarmoriertem Papier kaschiert, Rücken aus Balacron mit aufgeklebtem Rückenetikett. Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 230 MM largeur 215 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 425 G Format et poids Karton : longueur 570.0 MM largeur 225.0 MM hauteur : 342.0 MM Gewicht : 3400.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton Papier
Ringe in mm:
70
Farbe:
Grau
Rücken:
Rücken schwarz
Stärke Deckel:
2,5 mm
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A5
Kollektion:
Marmoriert
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
905403B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905405B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905407B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
53710E
ab € 36,49*
Zubehör
Exacompta
908400B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
908404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
908407B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
9074B
ab € 41,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.