Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50St. Prospekthül A4 PP genarbt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 5211E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 5211E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 5211E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     C2424-5211E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5211E
EAN/GTIN:
     3130630052111
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Format et poids : longueur 305 MM largeur 230 MM hauteur : 7 MM Gewicht : 228 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 135.0 MM Gewicht : 4845.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Stärke Deckel:
40µ
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5120E
ab € 7,55*
Zubehör
Exacompta
56634E
ab € 4,15*
Zubehör
Exacompta
3195E
ab € 48,61*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,31*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.