Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Stück Prospekthüllen gelocht aus glattem PP 60µ, für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5200E, : presenté de face
produit : 5200E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-5200E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5200E
EAN/GTIN:
     3130630052005
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Packung mit 100 Stück Prospekthüllen gelocht aus glattem PP 60µ, für Format DIN A4 Kristall Glatte Oberfläche, höchste Transparenz Format et poids : longueur 305 MM largeur 230 MM hauteur : 16 MM Gewicht : 710 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 150.0 MM Gewicht : 7385.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
60µ
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5120E
ab € 7,57*
Zubehör
Exacompta
56634E
ab € 4,16*
Zubehör
Exacompta
3195E
ab € 48,19*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,25*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.