| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-51896E Herst.-Nr.: 51896E EAN/GTIN: 3130630518969 |
| |
|
| | |
| Ringbuch mit Gummizug 4 Ringe 15mm Iderama - A4 sortiert Violett Ein flexibles und widerstandsfähiges Ringbuch, perfekt für unterwegs. Mit praktischem Gummizug für einen sicheren Halt des Inhalts. Aus beschichtetem Manilakarton hergestellt und dadurch sehr robust. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2200.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Classeur | Material: | Carte lustrée pelliculée | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Ringe in mm: | 15 | Farbe: | Violett | Stärke Deckel: | 700µ | Mit Rückenetikett: | Keine Etikette | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Iderama® | Anzahl Ringe: | 4 | Ringtyp: | Ringe in O-Form |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 manila, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur |
| | |
| |