Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus Manila Karton 400g mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Nature Future, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ringhefter aus Colorspan-Karton 355g mit 4 Ringen 15mm, Rückenbreite 20mm, 32x25cm für Format DIN A4 - Farben sortiert
Ringhefter aus Colorspan-Karton 355g mit 4 Ringen 15mm, Rückenbreite 20mm, 32x25cm für Format DIN A4 - Farben sortiert
Ringhefter aus Colorspan-Karton 355g mit 4 Ringen 15mm, Rückenbreite 20mm, 32x25cm für Format DIN A4 - Farben sortiert
Ringhefter aus Colorspan-Karton 355g mit 4 Ringen 15mm, Rückenbreite 20mm, 32x25cm für Format DIN A4 - Farben sortiert
Ringhefter aus Colorspan-Karton 355g mit 4 Ringen 15mm, Rückenbreite 20mm, 32x25cm für Format DIN A4 - Farben sortiert
Ringhefter aus Colorspan-Karton 355g mit 4 Ringen 15mm, Rückenbreite 20mm, 32x25cm für Format DIN A4 - Farben sortiert
Ringhefter aus Colorspan-Karton 355g mit 4 Ringen 15mm, Rückenbreite 20mm, 32x25cm für Format DIN A4 - Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     C2424-51250E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51250E
EAN/GTIN:
     3130630512509
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus Manila Karton 400g mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Nature Future, für Format DIN A4 Farben sortiert Edler und zugleich ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Hergestellt in Frankreich. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
15
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
450µ
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 manila, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 1,5595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 42,62*
€ 50,7178
pro Box
ab 2 Boxen
€ 42,11*
€ 50,1109
pro Box
ab 5 Boxen
€ 40,80*
€ 48,552
pro Box
ab 10 Boxen
€ 39,10*
€ 46,529
pro Box
ab 20 Boxen
€ 37,55*
€ 44,6845
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54250E
ab € 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.