Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus Manila Karton 400g mit 2 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Nature Future, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 54250E Ringmappe A4 Mehrfarbig
Exacompta 54250E Ringmappe A4 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2424-54250E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54250E
EAN/GTIN:
     3130630542506
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus Manila Karton 400g mit 2 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Nature Future, für Format DIN A4 Farben sortiert Edler und zugleich ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Ringbuch mit kleinem Rücken - zur einfache Verwendung, ähnlich wie einen Heft A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
15
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
450µ
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 manila exacompta, ringbuch a4, ringbuch a4 manila, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,46*
  
Preis gilt ab 20 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 1,773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 40,18*
€ 47,8142
pro Box
ab 2 Boxen
€ 39,40*
€ 46,886
pro Box
ab 5 Boxen
€ 38,28*
€ 45,5532
pro Box
ab 10 Boxen
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Box
ab 20 Boxen
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51250E
ab € 37,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.