Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, blickdicht, für Format DIN A4 Hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 51192SE Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Exacompta 51192SE Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Exacompta 51192SE Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Artikel-Nr.:
     C2424-51192SE
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51192SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, blickdicht, für Format DIN A4 Hellblau Aus flexiblem, widerstandsfähigen PP für eine intensive Nutzung. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Zum Top Preis! Format et poids : longueur 320 MM largeur 258 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 100 G Format et poids Paket : longueur 360.0 MM largeur 320.0 MM hauteur : 20.0 MM Gewicht : 1000.0 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 3100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
15
Farbe:
Hellblau
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,54*
€ 62,5226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,10*
€ 61,999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,58*
€ 60,1902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,70*
€ 57,953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,12*
€ 54,8828
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,49*
€ 45,8031
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,94*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,33*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,84*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,23*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,67*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.