| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-47605E Herst.-Nr.: 47605E EAN/GTIN: 3130630476054 |
| |
|
| | |
| Klemmappe Clip Design aus PP Color, für Format DIN A4 Rot Präsentationsmappe mit sehr stabilem Clip. Der bewegbare Clip ermöglicht ein vollständiges Aufklappen des Deckels. Für alle Ihrer ungelochten und gelochten Unterlagen. Format et poids : longueur 310 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 55 G Format et poids Paket : longueur 310.0 MM largeur 220.0 MM hauteur : 28.0 MM Gewicht : 365.0 G Format et poids Karton : longueur 240.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2055.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Präsentationsmappen | Material: | Polypropylen | Farbe: | Rot | Stärke Deckel: | 500µ | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, klemmmappe kunststoff din a4 rot, clip hefter, cliphefter a4, Präsentationsmappen, Dokumente schützen |
| | |
| |