Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe Clip PP Clip per 5 ws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 47610E Aktenordner Polypropylen (PP) Weiß A4
Exacompta 47610E Aktenordner Polypropylen (PP) Weiß A4
Exacompta 47610E Aktenordner Polypropylen (PP) Weiß A4
Exacompta 47610E Aktenordner Polypropylen (PP) Weiß A4
Artikel-Nr.:
     C2424-47610E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47610E
EAN/GTIN:
     3130630476108
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weiß Format et poids : longueur 310 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 55 G Format et poids Paket : longueur 310.0 MM largeur 220.0 MM hauteur : 28.0 MM Gewicht : 365.0 G Format et poids Karton : longueur 240.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2055.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,43*
€ 37,4017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
38702E
ab € 11,83*
Zubehör
Exacompta
38701E
ab € 11,77*
Zubehör
Exacompta
47700E
ab € 0,91*
Zubehör
k.A.
47611E
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.