Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmappe Clip Design aus PP mit farbigem Clip, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
produit : 47700E, : presenté de face
produit : 47700E, : presenté de face
produit : 47700E, : presenté de face
produit : 47700E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-47700E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     47700E
EAN/GTIN:
     3130630477006
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Klemmappe Clip Design aus PP mit farbigem Clip, für Format DIN A4 Farben sortiert Der bewegbare Clip ermöglicht ein vollständiges Aufklappen des Deckels. Premium-Karton mit elegantem Clip. Für alle Ihrer ungelochten und gelochten Unterlagen. Format et poids : longueur 310 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 55 G Format et poids Paket : longueur 310.0 MM largeur 220.0 MM hauteur : 28.0 MM Gewicht : 365.0 G Format et poids Karton : longueur 240.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2055.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Präsentationsmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Chromaline
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,9012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,70*
€ 37,723
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,57*
€ 37,5683
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,25*
€ 33,6175
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
38702E
ab € 11,77*
Zubehör
Exacompta
38701E
ab € 11,81*
Zubehör
k.A.
47611E
ab € 23,18*
Zubehör
k.A.
47610E
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.