Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen aus PP mit Doppellochung, Deckleiste aus Metall für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exacompta 425001B Heftmappenzubehör
Exacompta 425001B Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     467-KATA835240
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     425001B
EAN/GTIN:
     4010962007081
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Einhängeheftstreifen aus PP mit Doppellochung, Deckleiste aus Metall für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Schwarz Doppellochung 60/80mm - Format 35x150mm. Zum Abheften von Dokumenten bis Format DIN A4 und zum Organisieren in Ordnern. Alle Heftstreifen besitzen die Krampentechnik ohne scharfkantige Ecken, was ein Einreißen des Produktes und ein Verkratzen des Schreibtischs verhindert. Format et poids : longueur 148 MM largeur 38 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 4 G Format et poids Paket : longueur 152.0 MM largeur 82.0 MM hauteur : 43.0 MM Gewicht : 436.0 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 160.0 MM hauteur : 210.0 MM Gewicht : 8720.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
500
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,0809*
€ 0,1373*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 3,84*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 6,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,1373*
€ 0,1634
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,134*
€ 0,159
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1206*
€ 0,1435
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 0,1072*
€ 0,1276
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,00324* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 68,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
427000B
ab € 762,79*
Zubehör
Exacompta
426007B
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
426025B
ab € 0,0611*
Zubehör
Exacompta
426004B
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
426010B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426005B
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
426006B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426009B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426003B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426001B
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
426002B
ab € 2,03*
Zubehör
k.A.
425025B
ab € 760,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.