Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch, 43-teilig, 05160785001


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05160785001
8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05160785001
Wera 8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch, 43-teilig, 05160785001
Artikel-Nr.:
     4012-276944
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05160785001
EAN/GTIN:
     4013288126610
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05160785001

43-teilig im stabilen Metallkoffer
1 Zyklop-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1 Zyklop-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 21 Zyklop-Nüsse, 2 Zyklop-Verlängerungen (lang) mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System, 1 Kraftform Bithandhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 16 Bits
Weitere Informationen:
Schlüsselweite_von:
4,0 mm
Schlüsselweite_bis:
24 mm
Kassettenlänge:
302 mm
Kassettenbreite:
340 mm
Kassettenhöhe:
66 mm
Knarre:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
1
Hex-Plus:
true
Flexible Lock Funktion:
true
Anzahl Teile:
43 St
Weitere Suchbegriffe: Bit Innen-Sechskant Tamper Resistant, Bit Innensechskant TR, Bit Innensechskant Tamper Resistant, Innen-6kant-Bit TR, Innen-6kt-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit Tamper Resistant, Innensechskant-Bit TR, Innensechskant-Bit Tamper Resistant, Bit (TORX TR), Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Pozidriv-Bit-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, wera einhand-knarrensatz 1/4", bit (innensechskant tr), steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
115
pro Satz
Frei Haus
ab € 191,73*
€ 216,16*
3 Tage
98
pro Satz
Frei Haus
ab € 198,96*
€ 225,24*
1 Tag
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 199,94*
€ 225,47*
1 Tag
115
pro Satz
Frei Haus
ab € 202,74*
€ 227,68*
5 Tage
118
pro Satz
Frei Haus
ab € 199,22*
€ 230,09*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 216,16*
€ 257,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 211,71*
€ 251,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 201,15*
€ 239,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 198,57*
€ 236,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 191,73*
€ 228,16
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059488001
ab € 1,75*
Zubehör
Wera
05003500001
ab € 31,75*
Zubehör
Wera
05003600001
ab € 39,76*
Zubehör
Wera
05059760001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05059775001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera
05059795001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05060029001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05060035001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05060043001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera
05060050001
ab € 4,67*
Zubehör
Wera
05060051001
ab € 4,64*
Zubehör
Wera
05060052001
ab € 4,66*
Zubehör
Wera
05060053001
ab € 4,65*
Zubehör
Wera
05060054001
ab € 4,66*
Zubehör
Wera
05003529001
ab € 7,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.