Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 10.0 mm, 05133158001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05133158001
950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05133158001
Wera 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 10.0 mm, 05133158001
Artikel-Nr.:
     C2371-05133158001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05133158001
EAN/GTIN:
     4013288098122
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05133158001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: Kurze Form, gestellverchromt
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Breite:
36 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
(gestell-)verchromt
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
10.0 mm
Klingenlänge:
125 mm
Klingenlänge kurz:
36 mm
Klingenlänge (in Zoll):
5 inch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05133150001
ab € 0,83*
Ähnlich
Wera
05133151001
ab € 0,83*
Ähnlich
Wera
05133152001
ab € 0,98*
Ähnlich
Wera
05133153001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05133154001
ab € 1,52*
Ähnlich
Wera
05133155001
ab € 1,83*
Ähnlich
Wera
05133156001
ab € 2,24*
Ähnlich
Wera
05133157001
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.