Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 3.0 mm, 05133153001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05133153001
950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05133153001
Wera 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 3.0 mm, 05133153001
Artikel-Nr.:
     C2371-05133153001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05133153001
EAN/GTIN:
     4013288098078
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05133153001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: Kurze Form, gestellverchromt
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
20 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
(gestell-)verchromt
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
3.0 mm
Klingenlänge:
71 mm
Klingenlänge kurz:
20 mm
Klingenlänge (in Zoll):
2 3/4 inch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05133150001
ab € 0,83*
Ähnlich
Wera
05133158001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera
05133151001
ab € 0,83*
Ähnlich
Wera
05133152001
ab € 0,99*
Ähnlich
Wera
05133154001
ab € 1,52*
Ähnlich
Wera
05133155001
ab € 1,83*
Ähnlich
Wera
05133156001
ab € 2,24*
Ähnlich
Wera
05133157001
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.