Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1.5 mm, 05133150001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05133150001
950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05133150001
Wera 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1.5 mm, 05133150001
Artikel-Nr.:
     C2371-05133150001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05133150001
EAN/GTIN:
     4013288098047
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05133150001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: Kurze Form, gestellverchromt
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
14 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
(gestell-)verchromt
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
1.5 mm
Klingenlänge:
50 mm
Klingenlänge kurz:
14 mm
Klingenlänge (in Zoll):
2 inch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05133158001
ab € 3,21*
Ähnlich
Wera
05133151001
ab € 0,83*
Ähnlich
Wera
05133152001
ab € 0,98*
Ähnlich
Wera
05133153001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05133154001
ab € 1,52*
Ähnlich
Wera
05133155001
ab € 1,82*
Ähnlich
Wera
05133156001
ab € 2,24*
Ähnlich
Wera
05133157001
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.