Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 11 , 05073271001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel - Wera Werk - 05073271001
Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel - Wera Werk - 05073271001
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 11 , 05073271001
Artikel-Nr.:
     C2371-05073271001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073271001
EAN/GTIN:
     4013288167316
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel - Wera Werk - 05073271001

Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
Ausführung: Maul- und Ringratschenschlüssel; Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, reduziert die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern; auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr; integrierter Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente; die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr; Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite zur Vermeidung des zeitintensiven Wendens des Schlüssels beim Schrauben; Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen; spezielle Schmiedegeometrie für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit; leistungsfähiger Chrom-Molybdän-Stahl; Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Joker:
true
Höhe:
8 mm
Breite:
25 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Außenmaß (b) Maul:
25 mm
Kopfdicke:
6.3 mm
Außenmaß (b1) - Ratschenringschlüssel:
22 mm
Max. Kopfhöhe - Ratschenringschlüssel:
7.5 mm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05073270001
ab € 10,41*
Ähnlich
Wera
05073272001
ab € 11,63*
Ähnlich
Wera
05073273001
ab € 11,74*
Ähnlich
Wera
05073274001
ab € 14,35*
Ähnlich
Wera
05073275001
ab € 14,80*
Ähnlich
Wera
05073276001
ab € 14,65*
Ähnlich
Wera
05073277001
ab € 14,77*
Ähnlich
Wera
05073278001
ab € 17,08*
Ähnlich
Wera
05073268001
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.