Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 8 , 05073268001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel - Wera Werk - 05073268001
Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel - Wera Werk - 05073268001
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 8 , 05073268001
Artikel-Nr.:
     C2371-05073268001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073268001
EAN/GTIN:
     4013288167309
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel - Wera Werk - 05073268001

Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
Ausführung: Maul- und Ringratschenschlüssel; Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, reduziert die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern; auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr; integrierter Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente; die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr; Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite zur Vermeidung des zeitintensiven Wendens des Schlüssels beim Schrauben; Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen; spezielle Schmiedegeometrie für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit; leistungsfähiger Chrom-Molybdän-Stahl; Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Joker:
true
Höhe:
7 mm
Breite:
21 mm
Gesamtlänge:
145 mm | 144 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Außenmaß (b) Maul:
20 mm
Kopfdicke:
5.5 mm
Außenmaß (b1) - Ratschenringschlüssel:
18 mm
Max. Kopfhöhe - Ratschenringschlüssel:
7 mm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05073270001
ab € 10,31*
Ähnlich
Wera
05073271001
ab € 11,43*
Ähnlich
Wera
05073272001
ab € 11,45*
Ähnlich
Wera
05073273001
ab € 11,50*
Ähnlich
Wera
05073274001
ab € 14,36*
Ähnlich
Wera
05073275001
ab € 14,68*
Ähnlich
Wera
05073276001
ab € 14,54*
Ähnlich
Wera
05073277001
ab € 14,70*
Ähnlich
Wera
05073278001
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.