Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17-teilig, 05059293001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm - Wera Werk - 05059293001
Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm - Wera Werk - 05059293001
Wera Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17-teilig, 05059293001
Artikel-Nr.:
     5417B-p566165
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059293001
EAN/GTIN:
     4013288169624
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Drehmoment-Schraubendreher

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm - Wera Werk - 05059293001

Falttasche mit 89 mm langen Bits
17-teilig
1 Serie 7400 Kraftform einstellbarer Drehmomentschraubendreher (1,2-3,0 Nm) mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
Weitere Informationen:
Rapidaptor:
true
Hex-Plus:
true
Höhe:
55
Breite:
142
Gesamtlänge:
150
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
17
Norm:
sonstige
Verpackung:
Karton
Anzahl Schlitzschraubendreher:
1
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, schraubendrehersatz wera 17-teilig, bit-satz wera, bit satz
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 86,79*
€ 105,97*
1 Tag
15
pro Stück
€ 5,50*
ab € 89,22*
€ 106,20*
3 Tage
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 89,53*
€ 106,59*
1 Tag
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,70*
€ 106,70*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 90,60*
€ 108,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059298001
ab € 23,86*
Ähnlich
Wera
05059299001
ab € 29,29*
Ähnlich
Wera
05059294001
ab € 39,90*
Ähnlich
Wera
05059295001
ab € 36,68*
Ähnlich
Wera
05059030001
ab € 41,52*
Ähnlich
Wera
05059297001
ab € 58,98*
Ähnlich
Wera
05059291001
ab € 114,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.