Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE Torque 1,2 - 3,0 Nm, 15-teilig, 05059291001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt VDE Torque 1,2 - 3,0 Nm - Wera Werk - 05059291001
Kraftform Kompakt VDE Torque 1,2 - 3,0 Nm - Wera Werk - 05059291001
Wera Kraftform Kompakt VDE Torque 1,2 - 3,0 Nm, 15-teilig, 05059291001
Artikel-Nr.:
     5417B-p566182
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059291001
EAN/GTIN:
     4013288168375
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schraubendreher Satz

Kraftform Kompakt VDE Torque 1,2 - 3,0 Nm - Wera Werk - 05059291001

1 Serie 7400 VDE Kraftform einstellbarer Drehmoment Handhalter (1,2 - 3,0 Nm) ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
VDE-Wechselklingen (jeweils 154 mm lang) mit reduziertem Klingendurchmesser (Artikel KK 60 i 0,4x2,5 und KK 67 i TX 10 Standardklingendurchmesser) mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden
15-teilig
Weitere Informationen:
Höhe:
118
Breite:
218
Gesamtlänge:
960
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
16 St
Norm:
VDE
Verpackung:
Kunststofftasche
isoliert nach EN 60900:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
5 St
Anzahl PH-Schraubendreher:
2 St
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 115,37*
€ 142,31*
5 Tage
29
pro Stück
€ 5,99*
ab € 116,70*
€ 143,69*
1 Tag
29
pro Stück
€ 5,50*
ab € 116,83*
€ 144,04*
1 Tag
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,16*
€ 144,71*
3 Tage
26
pro Stück
€ 4,99*
ab € 118,99*
€ 146,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 640,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.