Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits, TX 40 x 25 mm, 05057627001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057627001
867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057627001
Wera 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits, TX 40 x 25 mm, 05057627001
Artikel-Nr.:
     4502-02L4429
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057627001
EAN/GTIN:
     4013288157461
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)

867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057627001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Weitere Informationen:
Diamantbeschichtung:
true
Impaktor Diamant:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,19*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 5,21*
8 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,64*
€ 5,44*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 26,94*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,58*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057623001
ab € 2,788*
Ähnlich
Wera
05057628001
ab € 2,778*
Ähnlich
Wera
05057624001
ab € 2,34*
Ähnlich
Wera
05057625001
ab € 2,54*
Ähnlich
Wera
05057626001
ab € 2,496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.