Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05057624001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057624001
867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057624001
Wera 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05057624001
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288163165
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057624001
EAN/GTIN:
     4013288163165
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)

867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057624001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Weitere Informationen:
Diamantbeschichtung:
true
Impaktor Diamant:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,32*
€ 3,41*
3 Tage
324
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,34*
€ 3,44*
6 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,40*
€ 3,60*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 5,05*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057623001
ab € 2,788*
Ähnlich
Wera
05057628001
ab € 2,788*
Ähnlich
Wera
05057625001
ab € 2,808*
Ähnlich
Wera
05057626001
ab € 2,412*
Ähnlich
Wera
05057627001
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.