Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 T40x 25 mm Impaktor Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 T40x 25 mm Impaktor Wera
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 T40x 25 mm Impaktor Wera
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 T40x 25 mm Impaktor Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205391
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5057627001
EAN/GTIN:
     4013288157461
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)
Bit für Innen-TORX©-Schrauben 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS©-Werkzeuge sind TORX©-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX©-System und das TORX PLUS©-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX©-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS©-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS©-Werkzeugen in einem TORX©-Profil nicht möglich.



Ausführung: DIN 3126 C 6,3, mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. Abtrieb diamantbeschichtet.

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern.
.
Hinweis: Bithalter Impaktor siehe (Bestell-Nr. 6428 0015 und 0020).
Weitere Informationen:
With handgrip:
false
Number of bits inner square (Robertson):
0
With bit ratchet:
false
Number of bits two hole:
0
Number of bits TriWing:
0
Number of bits hexagon socket:
0
With magnetic holder:
false
Weitere Suchbegriffe: Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, bit-satz wera, bit satz, torx-bit 25 mm, 6,3, 3126, 64530035, 1/4,, Bit, Bit-Klingen, DIN3126, für, Impaktor, Innen-TORX®-Schrauben, PLUS, QR4027755, TORX®/TORX®, Wera, 1/4", blau, Diamant, Diamantbeschichtung-, Farbkennzeichung, Größenstempel-
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 5,22*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 5,28*
6 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,63*
€ 5,43*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 27,72*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,46*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 554,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057623001
ab € 2,778*
Ähnlich
Wera
05057628001
ab € 2,778*
Ähnlich
Wera
05057624001
ab € 2,32*
Ähnlich
Wera
05057625001
ab € 2,407*
Ähnlich
Wera
05057626001
ab € 2,474*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.