Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit TX40 40mm L=25mm 6,4mm(14) 14Zoll 867/1IMPDCTORXDIY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057627001
867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057627001
Wera 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits, TX 40 x 25 mm, 05057627001
Artikel-Nr.:
     262-49295658
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057627001
EAN/GTIN:
     4013288157461
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)
Bit TX40 40mm L=25mm 6,4mm(14) 14Zoll 867/1IMPDCTORXDIY
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
40 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Größe (TX):
40
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 5,22*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 5,28*
6 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,63*
€ 5,43*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 27,72*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,46*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 286,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057623001
ab € 2,778*
Ähnlich
Wera
05057628001
ab € 2,778*
Ähnlich
Wera
05057624001
ab € 2,32*
Ähnlich
Wera
05057625001
ab € 2,407*
Ähnlich
Wera
05057626001
ab € 2,474*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.