Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 6.0 mm, 05027209001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027209001
950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027209001
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 6.0 mm, 05027209001
Artikel-Nr.:
     C2371-05027209001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027209001
EAN/GTIN:
     4013288095459
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027209001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: Hex-Plus
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Breite:
32 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
6.0 mm
Klingenlänge:
90 mm
Klingenlänge kurz:
32 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2 inch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027201001
ab € 0,26*
Ähnlich
Wera
05027202001
ab € 0,25*
Ähnlich
Wera
05027203001
ab € 0,25*
Ähnlich
Wera
05027204001
ab € 0,29*
Ähnlich
Wera
05027205001
ab € 0,29*
Ähnlich
Wera
05027206001
ab € 0,29*
Ähnlich
Wera
05027207001
ab € 0,39*
Ähnlich
Wera
05027208001
ab € 0,39*
Ähnlich
Wera
05027210001
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.