Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 1.5 mm, 05027201001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027201001
950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027201001
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 1.5 mm, 05027201001
Artikel-Nr.:
     C2371-05027201001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027201001
EAN/GTIN:
     4013288095381
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027201001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: Hex-Plus
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
14 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
1.5 mm
Klingenlänge:
45 mm
Klingenlänge kurz:
14 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 3/4 inch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027202001
ab € 0,25*
Ähnlich
Wera
05027203001
ab € 0,25*
Ähnlich
Wera
05027204001
ab € 0,29*
Ähnlich
Wera
05027205001
ab € 0,29*
Ähnlich
Wera
05027206001
ab € 0,29*
Ähnlich
Wera
05027207001
ab € 0,39*
Ähnlich
Wera
05027208001
ab € 0,39*
Ähnlich
Wera
05027209001
ab € 0,48*
Ähnlich
Wera
05027210001
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.