Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 3.5 mm, 05027205001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027205001
950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027205001
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 3.5 mm, 05027205001
Artikel-Nr.:
     C2371-05027205001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027205001
EAN/GTIN:
     4013288095411
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027205001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: Hex-Plus
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Breite:
23 mm
Gesamtlänge:
66 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
3.5 mm
Klingenlänge:
66 mm
Klingenlänge kurz:
23 mm
Klingenlänge (in Zoll):
2 5/8 inch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027201001
ab € 0,26*
Ähnlich
Wera
05027202001
ab € 0,25*
Ähnlich
Wera
05027203001
ab € 0,25*
Ähnlich
Wera
05027204001
ab € 0,29*
Ähnlich
Wera
05027206001
ab € 0,29*
Ähnlich
Wera
05027207001
ab € 0,39*
Ähnlich
Wera
05027208001
ab € 0,39*
Ähnlich
Wera
05027209001
ab € 0,48*
Ähnlich
Wera
05027210001
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.