Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher, 8.0 x 150 mm, 05022825001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher - Wera Werk - 05022825001
352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher - Wera Werk - 05022825001
Wera 352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher, 8.0 x 150 mm, 05022825001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022825001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022825001
EAN/GTIN:
     4013288003812
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Inbus-Schraubendreher

352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher - Wera Werk - 05022825001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Klinge: Sechskant
Ausführung: Sechskant-Kugelkopf, nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größen: SW 12,0; SW 1/2", Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Gesamtlänge:
262 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Norm:
sonstige
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich ISO 2936
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022795001
ab € 2,37*
Ähnlich
Wera
05022830001
ab € 6,91*
Ähnlich
Wera
05022835001
ab € 8,42*
Ähnlich
Wera
05022800001
ab € 2,39*
Ähnlich
Wera
05138070001
ab € 2,39*
Ähnlich
Wera
05022805001
ab € 2,51*
Ähnlich
Wera
05022810001
ab € 2,65*
Ähnlich
Wera
05022815001
ab € 3,22*
Ähnlich
Wera
05022905001
ab € 4,11*
Ähnlich
Wera
05022820001
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.