Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher, 4.0 x 100 mm, 05022810001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher - Wera Werk - 05022810001
352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher - Wera Werk - 05022810001
Wera 352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher, 4.0 x 100 mm, 05022810001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022810001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022810001
EAN/GTIN:
     4013288003782
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)

352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher - Wera Werk - 05022810001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Klinge: Sechskant
Ausführung: Sechskant-Kugelkopf, nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größen: SW 12,0; SW 1/2", Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Norm:
sonstige
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich ISO 2936
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), ESD-Innensechskant-Schraubendreher, ESD-Innensechskant-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Innensechskant), ESD-Schraubendreher Innensechskant, ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, innen 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 4mm
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022795001
ab € 2,37*
Ähnlich
Wera
05022830001
ab € 6,91*
Ähnlich
Wera
05022835001
ab € 8,55*
Ähnlich
Wera
05022800001
ab € 2,39*
Ähnlich
Wera
05138070001
ab € 2,39*
Ähnlich
Wera
05022805001
ab € 2,51*
Ähnlich
Wera
05022815001
ab € 3,22*
Ähnlich
Wera
05022905001
ab € 4,11*
Ähnlich
Wera
05022820001
ab € 3,91*
Ähnlich
Wera
05022825001
ab € 6,14*
Ähnlich
RS Pro
4503525
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.